Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe HELM Agrar 1303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1303
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1303
Skizze zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1303
LOGO zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1303
Artikel-Nr.:
     3145-102288925
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     130390
EAN/GTIN:
     4041518183256
Suchbegriffe:
Schiebetürverbindungsmuffe
Verbindungsmuffe HELM Agrar 1303

  • mit Regulierungsschrauben für passgenaue Verbindungen von zwei Schienen


Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
s:
4 mm
Type:
1303
l:
120 mm
h:
45,5 mm
b:
50 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.