Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe HELM Agrar 1103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1103
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1103
Skizze zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1103
LOGO zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1103
Artikel-Nr.:
     3145-102288924
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     110390
EAN/GTIN:
     4041518183249
Suchbegriffe:
Schiebetürverbindungsmuffe
Verbindungsmuffe HELM Agrar 1103

  • mit Regulierungsschrauben für passgenaue Verbindungen von zwei Schienen


Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
s:
3 mm
Type:
1103
l:
85 mm
h:
36 mm
b:
38 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.