Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigungsmuffe HELM Agrar 302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckenbefestigungsmuffe HELM Agrar 302
Produktbild zu Deckenbefestigungsmuffe HELM Agrar 302
Skizze zu Deckenbefestigungsmuffe HELM Agrar 302
LOGO zu Deckenbefestigungsmuffe HELM Agrar 302
Artikel-Nr.:
     3145-102288921
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     030290
EAN/GTIN:
     4041518183218
Suchbegriffe:
Deckenbefestigungsmuffe
Deckenmuffe
deckenbefestigungsmuffe helm
Deckenbefestigungsmuffe HELM Agrar 302

  • Schienenhalter zur Deckenbefestigung für eine Laufschiene
  • ohne Niveauausgleich


Hinweis:
max. Befestigungsabstand 75 cm

Weitere Informationen:
d:
11 mm
Material:
Stahl verzinkt
b:
115 mm
b1:
80±8 mm
s:
4 mm
Type:
302
l:
50 mm
h:
50 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.