Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungsmuffe HELM Agrar 301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wandbefestigungsmuffe HELM Agrar 301
Produktbild zu Wandbefestigungsmuffe HELM Agrar 301
Skizze zu Wandbefestigungsmuffe HELM Agrar 301
LOGO zu Wandbefestigungsmuffe HELM Agrar 301
Artikel-Nr.:
     3145-102288917
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     030190
EAN/GTIN:
     4041518183171
Suchbegriffe:
Wandbefestigungsmuffe
helm wandbefestigungsmuffe
Wandbefestigungsmuffe HELM Agrar 301

  • Schienenhalter zur Wandbefestigung für eine Laufschiene
  • ohne Niveauausgleich


Hinweis:
max. Befestigungsabstand 75 cm

Weitere Informationen:
h1:
13 mm
d:
11 mm
Type:
301
Material:
Stahl verzinkt
b:
50 mm
s:
4 mm
l:
55 mm
h:
76 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.