Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollapparat HELM Agrar 171, zweipaarig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typ 171, 571
Typ 171, 571
Typ 171, 571
LOGO zu Rollapparat HELM Agrar 171, zweipaarig
Artikel-Nr.:
     3145-102288908
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     017190
EAN/GTIN:
     4041518183089
Suchbegriffe:
Rollapparat
rollapparat helm
rollapparat
Rollapparat HELM Agrar 171, zweipaarig

  • für gerade laufende Tore


Weitere Informationen:
d:
M10x40
Tragkraft:
50 kg
h1:
25 mm
Type:
171
Material:
Stahl verzinkt
b:
105 mm
d1:
22 mm
h:
42+10 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: aufhängung schiebetor, woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.