Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollapparat HELM Agrar 570, einpaarig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typ 170, 570, 472
Typ 170, 570, 472
Typ 170, 570, 472
LOGO zu Rollapparat HELM Agrar 570, einpaarig
Artikel-Nr.:
     3145-102288907
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     057090
EAN/GTIN:
     4041518183072
Suchbegriffe:
Rollapparat
rollapparat helm
rollapparat
Rollapparat HELM Agrar 570, einpaarig

  • für gerade laufende Tore


Weitere Informationen:
Type:
570
Tragkraft:
200 kg
d1:
48 mm
b:
110 mm
Material:
Stahl verzinkt
Verwendung:
gerade laufende Tore
d:
M20x80
h1:
46,5 mm
h:
77+17 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.