Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollapparat HELM Agrar 372, einpaarig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typ 372
Typ 372
Typ 372
LOGO zu Rollapparat HELM Agrar 372, einpaarig
Artikel-Nr.:
     3145-102288905
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     037290
EAN/GTIN:
     4041518183058
Suchbegriffe:
Rollapparat
rollapparat helm
rollapparat
Rollapparat HELM Agrar 372, einpaarig

  • für gerade laufende Tore


Weitere Informationen:
Type:
372
Tragkraft:
65 kg
d1:
28 mm
b:
68 mm
Material:
Stahl verzinkt
Verwendung:
gerade laufende Tore
d:
M12x60
h1:
32 mm
h:
51+20 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.