Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 1045 ovale Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1045 ovale Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1045 ovale Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102288782
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff edelstahl fsb
fenstergriffe edelstahl
fenstergriffe fsb
FSB Fenstergriff 34 1045 ovale Rosette, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt
  • Befestigungsschraube vor Kopf gebohrt


Weitere Informationen:
Vierkantstift:
7 x 24 - 38 mm
Marke:
FSB
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Länge:
132 mm
Höhe:
55 mm
Modell:
34 1045
Oberfläche:
matt
Richtung:
universal
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
Schrauben M5 separat zu bestellen
Schraublochabstand:
43 mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
ovale Rosette
Rosette:
32,5 x 70 x 10 mm
Rasterung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: FSBBaukastenBroschüre, Fensterdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 104,36*
€ 124,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,87*
€ 121,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 97,84*
€ 116,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 97,20*
€ 115,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,81*
€ 96,16
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,80*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.