Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Ausgleichshülse Stütznocken 10 auf 12 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Ausgleichshülse Stütznocken 10 auf 12 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu FSB Ausgleichshülse Stütznocken 10 auf 12 mm, Kunststoff schwarz
LOGO zu FSB Ausgleichshülse Stütznocken 10 auf 12 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102292708
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0431 03400 8000
EAN/GTIN:
     4015354120959
Suchbegriffe:
Aufsteckhülse
Nocken Aufsteckhülse
Stütznocken Aufsteckhülse
FSB Ausgleichshülse Stütznocken 10 auf 12 mm, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Verwendung für:
Fenstergriffe mit Stütznocken
Ausführung:
von Durchmesser 10 mm auf 12 mm
Marke:
FSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.