Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Stiftverlängerung für Fenstergriffe mit 7 mm Vierkantstift, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu FSB Stiftverlängerung für Fenstergriffe mit 7 mm Vierkantstift, Stahl verzinkt
LOGO zu FSB Stiftverlängerung für Fenstergriffe mit 7 mm Vierkantstift, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102235973
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 03 0450 09007 5700
EAN/GTIN:
     4015354311111
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
FSB Stiftverlängerung für Fenstergriffe mit 7 mm Vierkantstift, Stahl verzinkt

  • Vierkantstiftverlängerung = 12 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
FSB
Material:
Stahl
Modell:
03 0450 09007
Verwendung für:
Fenstergriffe mit 7 mm Vierkantstift
Weitere Suchbegriffe: Vierkantstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.