| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102288427 Herst.-Nr.: 040421 EAN/GTIN: 4041518014246 |
| |
|
| | |
| Winkelbefestigung HELM 404 W einfach Stahl verzinkt gelb
Type 104 W für Profil 100 Type 404 W für Profile 300 und 400 Type 604 W für Profile 500 und 600
Weitere Informationen: | | Ausführung: | einfach | b: | 75 mm | d: | 17 mm | d1: | 17 mm | h: | 80 mm | h1: | 20 mm | Material: | Stahl verzinkt, gelb | s: | 5 mm | Type: | 404 W | Verwendung: | Kombination mit Befestigungsmuffe höhenverstellbar | l: | 65 mm | Marke: | Helm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KWSHELM |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,49* | € 8,65* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,28* | € 8,72* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,51* | € 8,78* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,18* | € 9,58* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,75* | € 18,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|