Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe HELM 1303, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM 1303, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM 1303, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Verbindungsmuffe HELM 1303, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Verbindungsmuffe HELM 1303, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Verbindungsmuffe HELM 1303, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288313
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     130320
EAN/GTIN:
     4041518025310
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
woelm schiebetürbeschläge
Verbindungsmuffe HELM 1303, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb

mit Regulierschrauben für passgenaue Verbindungen von zwei Profilen

Weitere Informationen:
b:
50 mm
h0:
39,5 mm
h1:
43,5 mm
Material:
Stahl verzinkt, gelb
s:
4 mm
Schrauben:
M8 x 16
Type:
1303
l:
120 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, KWSHELM
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,78*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 8,19*
€ 10,83*
2 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 9,04*
€ 11,77*
2 Tage
29
1
€ 5,59*
ab € 9,08*
€ 11,88*
Lager 3145
23
1
€ 5,90*
ab € 16,53*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
110320
ab € 5,46*
Ähnlich
Woelm
140320
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.