Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkungslasche f. Holztor HELM 198, TS 20-40 mm, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Verstärkungslasche f. Holztor HELM 198, TS 20-40 mm, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Verstärkungslasche f. Holztor HELM 198, TS 20-40 mm, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Verstärkungslasche f. Holztor HELM 198, TS 20-40 mm, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Verstärkungslasche f. Holztor HELM 198, TS 20-40 mm, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288132
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     019820
EAN/GTIN:
     4041518169588
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Verstärkungslasche f. Holztor HELM 198, TS 20-40 mm, Stahl verzinkt, gelb

zur zusätzlichen Stabilisierung der Flanschbefestigung

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt, gelb
Türstärke bis:
40 mm
Türstärke von:
20 mm
Type:
198
s:
3 mm
d:
11 mm
l:
50 mm
h:
82 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,71*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 6,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,80*
€ 7,95*
ab € 4,55*
€ 7,12*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 12,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.