Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM GT-S 150 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelgewicht bis 150 kg
Flügelgewicht bis 150 kg
Skizze zu HELM GT-S 150 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 150 kg
Symbol zu HELM GT-S 150 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 150 kg
Anwendungsbild zu HELM GT-S 150 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 150 kg
LOGO zu HELM GT-S 150 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     3145-102288077
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     0058372
EAN/GTIN:
     4041518206603
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
helm schiebetürbeschlag
schiebetürbeschlag
HELM GT-S 150 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 150 kg

Mit Auslösebolzen, beidseitige Ausführung.
Progressive Dämpfung für Glas-Schiebetürbeschläge, abgestimmt auf das Flügelgewicht.
Die bewährten HELM GT-Einzugsdämpfer sind mit der fortschrittlichen Fluid-Technologie ausgerüstet. Dadurch ist das Dämpfungsverhalten, und insbesondere der Übergang von der Dämpfungsphase in die Einzugsphase, deutlich besser. Kein Glasausschnitt erforderlich.

Mindestflügelbreite 700 mm

Weitere Informationen:
Type:
GT-S 150
Material:
Kunststoff grau / Stahl
Marke:
Helm
Montageart:
Wand | Decke
Flügelgewicht max.:
150 kg
Kategorie:
Komfortzubehör
Einsatzbereich:
Glas | Holz
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,98*
€ 522,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,76*
€ 501,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,47*
€ 482,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helm
SET
ab € 377,72*
Sonstiges
Helm
SET
ab € 376,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.