Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Kunststoff beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ø 32 mm, beige
ø 32 mm, beige
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Artikel-Nr.:
     3145-102283691
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     5259 BEIGE
EAN/GTIN:
     4002545052595
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Kunststoff beige

Lieferumfang: ohne Schraube, selbstklebend

Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Material:
Kunststoff
Montageart:
Wandmontage
ø:
32 mm
Oberfläche:
beige
Befestigungsart:
selbstklebend
Größe:
ø 32 beige | 1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi, Barrierefrei, Bums, Klebepuffer, Klebetürpuffer, Türanschlagdämpfer, Türbums, Türpuffer, Türstopper
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
909
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,87*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,715*
€ 62,725*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.