Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016


Menge:  Satz  
Produktinformationen
weiß (RAL 9016)
weiß (RAL 9016)
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016
Symbol zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016
LOGO zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102282921
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547627
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
weiß (RAL 9016)
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1100 mm
Größe EN:
1-4
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Band- u. Bandgegenseite
Öffnungsdämpfung:
N
Type:
TS 3000 V, EN 1-4
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, GEZE, GEZE TS 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 193,39*
€ 230,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 189,21*
€ 225,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 184,34*
€ 219,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 176,22*
€ 209,70
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 154,56*
€ 183,93
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
011233
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.