Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 1500, Gestänge, EN 3-4 silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ohne Feststellung
ohne Feststellung
mit Feststellung
Skizze zu GEZE Türschließer TS 1500, Gestänge, EN 3-4 silber
Anwendungsbild zu GEZE Türschließer TS 1500, Gestänge, EN 3-4 silber
Anwendungsbild zu GEZE Türschließer TS 1500, Gestänge, EN 3-4 silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 1500, Gestänge, EN 3-4 silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 1500, Gestänge, EN 3-4 silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282919
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547603
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 1500, Gestänge, EN 3-4 silber

variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge:
Schließkraft Größe 3 nach EN 1154 für Türflügelbreiten bis 950 mm,
Schließkraft Größe 4 nach EN 1154 für Türflügelbreiten bis 1100 mm.
Schließgeschwindigkeit und hydraulischer Endschlag einstellbar.

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
1100 mm
Farbe:
silber
Type:
TS 1500
Größe EN:
EN 3/4
Ausführung:
ohne Feststellung
Schließverzögerung:
N
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,32*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 95,07*
€ 113,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 93,64*
€ 111,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 89,53*
€ 106,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,06*
€ 103,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,32*
€ 87,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.