Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
silber
silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282908
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547580
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 3000 V, Feststellung, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Größe EN:
1-4
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Farbe:
silber
Type:
TS 3000 V, EN 1-4
Öffnungsdämpfung:
N
Ausführung:
mit Feststellung
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1100 mm
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE TS 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,46*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 225,66*
€ 268,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 224,01*
€ 266,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 216,00*
€ 257,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 207,00*
€ 246,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 183,46*
€ 218,32
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
014835
ab € 39,85*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.