Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene L, RAL 9016


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene L, RAL 9016
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene L, RAL 9016
Symbol zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene L, RAL 9016
LOGO zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene L, RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102282869
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547573
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene L, RAL 9016

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
weiß (RAL 9016)
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1100 mm
Größe EN:
1-4
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungsdämpfung:
N
Type:
TS 3000, EN 1-4
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE, GEZE TS 3000L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 192,46*
€ 229,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 189,32*
€ 225,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 185,10*
€ 220,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 176,60*
€ 210,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 154,53*
€ 183,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.