Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF1-G V, EN 1-6, Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF1-G V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF1-G V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF1-G V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF1-G V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282724
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730611557
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF1-G V, EN 1-6, Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
2-flügelig

Weitere Informationen:
Band zu Band Abstand:
1350 - 2500 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Type:
TS 98 XEA GSR-EMF1-G/V, EN 1-6
Flügelanzahl:
2
Öffnungsdämpfung:
J
Farbe:
silber
Marke:
Dormakaba
Größe EN:
1-6
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung im Gangflügel
Version:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.112,45*
€ 1.323,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.098,15*
€ 1.306,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.045,95*
€ 1.244,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.013,03*
€ 1.205,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 970,78*
€ 1.155,23
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.