Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF2-BG-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF2-BG-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF2-BG-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF2-BG-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF2-BG-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF2-BG-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF2-BG-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282716
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730316001
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA GSR-EMF2-BG-V, EN 1-6, Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
2-flügelig
Standflügelbreite mindestens 600 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung beider Flügel
Flügelanzahl:
2
Farbe:
silber
Type:
TS 98 XEA GSR-EMF2/V BG, EN 1-6
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungsdämpfung:
J
Größe EN:
1-6
Band zu Band Abstand:
1500 - 2500 mm
Marke:
Dormakaba
Version:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.312,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.473,69*
€ 1.753,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.455,60*
€ 1.732,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.389,19*
€ 1.653,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.349,18*
€ 1.605,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.312,30*
€ 1.561,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.