Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
silber
silber
für alle vier Montagearten
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282700
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730316025
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, silber

Gleitschienen-Türschließer mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design
  • drei verschiedene Schließbereiche
  • Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung
  • bequemes Einstellen aller Funktionen von vorne
  • optische Anzeige der Schließkraft
  • Schließung aus 180 Grad möglich bei Normalmontage Bandseite (nicht bei "EMF" und "EMR Ubivis")
  • Türbreite bis 1.400 mm ("EMF" und "EMR Ubivis" bis 1250 mm)
  • Barrierefreiheit nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040 (bis 1250 mm)
  • mit Montageplatte


mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Montageart:
für alle vier Montagearten
Farbe:
silber
Type:
TS 98 XEA G-N, EN 1-6
Größe EN:
1-6
Ausführung:
ohne Feststellung
Öffnungsdämpfung:
J
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1400 mm
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Schleusentür, Schleusentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 339,96*
€ 404,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 338,70*
€ 403,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 323,61*
€ 385,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 312,96*
€ 372,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 280,21*
€ 333,45
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
35800093
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.