Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 73-EMF EN 6, Kopfmontage, Gestänge, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 73-EMF EN 6, Kopfmontage, Gestänge, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 73-EMF EN 6, Kopfmontage, Gestänge, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 73-EMF EN 6, Kopfmontage, Gestänge, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 73-EMF EN 6, Kopfmontage, Gestänge, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 73-EMF EN 6, Kopfmontage, Gestänge, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282614
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730878042
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 73-EMF EN 6, Kopfmontage, Gestänge, silber

Feststellvorrichtung mit elektro-hydraulischer Feststellung, integriertem
Druckausgleich für konstante und stufenlose, temperaturunabhängige
Feststellung zwischen ca. 75° und 180°.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Betriebsspannung 24 V DC.

Weitere Informationen:
Größe EN:
EN 6
Montageart:
Kopfmontage Bandgegenseite
Ausführung:
mit elektro-hydraulischer Feststellung
Marke:
Dormakaba
Flügelbreite bis:
1400 mm
Schließverzögerung:
N
Farbe:
silber
Type:
TS 73 EMF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 874,18*
€ 1.040,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 860,38*
€ 1.023,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 821,64*
€ 977,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 793,24*
€ 943,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 750,56*
€ 893,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.