Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer, Gestänge TS 73-EMF EN 5, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer, Gestänge TS 73-EMF EN 5, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer, Gestänge TS 73-EMF EN 5, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer, Gestänge TS 73-EMF EN 5, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer, Gestänge TS 73-EMF EN 5, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer, Gestänge TS 73-EMF EN 5, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282603
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547009
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer, Gestänge TS 73-EMF EN 5, silber

Feststellvorrichtung mit elektro-hydraulischer Feststellung, integriertem
Druckausgleich für konstante und stufenlose, temperaturunabhängige
Feststellung zwischen ca. 75° und 180°.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Betriebsspannung 24 V DC.

Stromzuführung über Verteilerdose und Steckverbindung.

Weitere Informationen:
Type:
TS 73 EMF
Ausführung:
mit elektro-hydraulischer Feststellung
Schließverzögerung:
N
Flügelbreite bis:
1250 mm
Farbe:
silber
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Größe EN:
EN 5
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, TS 73 EMF EN 5 Normalmontage Bandseite, TS 73 EMF EN5, TS 73 EMF mit Gestänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 780,73*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 901,41*
€ 1.072,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 879,12*
€ 1.046,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 837,74*
€ 996,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 811,17*
€ 965,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 780,73*
€ 929,07
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
SET
ab € 812,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.