Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR2-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR2-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR2-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR2-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR2-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR2-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282600
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546996
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-EMR2-V,EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
2-flügelig
Standflügelbreite mindestens 370 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung beider Flügel und integrierter Rauchschaltzentrale
Band zu Band Abstand:
1700 - 2500 mm
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
2
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Type:
TS 93B GSR-EMR2-V, EN 2-5
Größe EN:
2-5
Öffnungsdämpfung:
J
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Türschliesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.735,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.920,95*
€ 2.285,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.904,06*
€ 2.265,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.817,83*
€ 2.163,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.770,05*
€ 2.106,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.735,27*
€ 2.064,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.