Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282564
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547429
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber

Mit schmaler, höhenverstellbarer Gleitschiene.
Einheitliche Länge von Schließer und Gleitschiene.
Barrierefrei nach Ö-Norm B1600 und DIN SPEC 1104.
Die integrierte mechanische Öffnungsbegrenzung des
DORMA TS 97 ist progressiv gedämpft und schützt bei normaler Türbegehung
sowohl Wände als auch Türen vor Beschädigung durch zu weites Öffnen.

Sie kann auf einen Öffnungswinkel zwischen 80° und max. 120° eingestellt werden.

Die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Fällen nicht den Türstopper.

Mit schmaler, höhenverstellbarer Gleitschiene.
Einheitliche Länge von Schließer und Gleitschiene.
Barrierefrei nach Ö-Norm B1600 und DIN SPEC 1104.
Die integrierte mechanische Öffnungsbegrenzung des
DORMA TS 97 ist progressiv gedämpft und schützt bei normaler Türbegehung
sowohl Wände als auch Türen vor Beschädigung durch zu weites Öffnen.

Sie kann auf einen Öffnungswinkel zwischen 80° und max. 120° eingestellt werden.

Die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Fällen nicht den Türstopper.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellung
Farbe:
silber
Type:
TS 97, EN 2-4
Flügelbreite bis:
1100 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandseite
Größe EN:
2-4
Öffnungsdämpfung:
N
Flügelanzahl:
1
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschliesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,39*
€ 439,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,52*
€ 432,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,99*
€ 411,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,05*
€ 397,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.