Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, RAL 9016


Menge:  Satz  
Produktinformationen
weiß (RAL 9016)
weiß (RAL 9016)
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, RAL 9016
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, RAL 9016
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, RAL 9016
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102282481
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546880
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, RAL 9016

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
weiß (RAL 9016)
Flügelanzahl:
1
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Type:
TS 93B G-N, EN 2-5
Größe EN:
2-5
Flügelbreite bis:
1250 mm
Öffnungsdämpfung:
J
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, TS93, Türschliesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 313,98*
€ 373,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 311,44*
€ 370,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 296,66*
€ 353,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 280,33*
€ 333,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 259,07*
€ 308,29
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.