Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-N EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
silber
silber
weiß (RAL 9016)
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-N EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-N EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-N EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
Anwendungsbild zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-N EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-N EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-N EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282470
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546835
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 92 B G-N EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
1
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Type:
TS 92B G-N, EN 1-4
Größe EN:
1-4
Flügelbreite bis:
1100 mm
Öffnungsdämpfung:
N
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Dorma, TS92B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 201,98*
€ 240,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 199,20*
€ 237,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 192,46*
€ 229,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 184,65*
€ 219,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 161,83*
€ 192,58
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81233415099
ab € 51,33*
Zubehör
dormakaba
42000101
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.