Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA G-N, EN 1-4, Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA G-N, EN 1-4, Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA G-N, EN 1-4, Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA G-N, EN 1-4, Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA G-N, EN 1-4, Gleitschiene, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA G-N, EN 1-4, Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA G-N, EN 1-4, Gleitschiene, silber
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA G-N, EN 1-4, Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA G-N, EN 1-4, Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282457
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730315905
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA G-N, EN 1-4, Gleitschiene, silber

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design
  • mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104
  • Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar
  • Barrierefreiheit nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040
  • Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem


mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Größe EN:
1-4
Farbe:
silber
Öffnungsdämpfung:
N
Ausführung:
ohne Feststellung
Type:
TS 92G XEA G-N, EN 1-4
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1100 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Ganzglastür, Glas, Glastür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 221,82*
€ 263,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 219,96*
€ 261,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 211,61*
€ 251,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 203,57*
€ 242,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 179,36*
€ 213,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.