Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 ISM, EN 2-6, 2-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 5000 ISM, EN 2-6, 2-flg. Gleitschiene, silber
Produktbild zu GEZE Türschließer TS 5000 ISM, EN 2-6, 2-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 ISM, EN 2-6, 2-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 ISM, EN 2-6, 2-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000 ISM, EN 2-6, 2-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000 ISM, EN 2-6, 2-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282280
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547498
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
GEZE Türschließer TS 5000 ISM, EN 2-6, 2-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
2-flügelig

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung
Band zu Band Abstand:
1300 - 2800 mm
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
2
Größe EN:
2-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Type:
TS 5000 ISM, EN 2-6
Öffnungsdämpfung:
J
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, GEZE TS 5000 ism, geze ts 5000ism, mit integrierter Schließfolgeregelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 745,26*
€ 886,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 729,87*
€ 868,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 698,02*
€ 830,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 673,51*
€ 801,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 632,47*
€ 752,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.