Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102282152 Herst.-Nr.: 114141 EAN/GTIN: 4042938141413 |
| |
|
| | |
| Gleitschiene BOXER ISM, silber
Nach EN 1158. Wird bei geöffneten Türen der Gangflügel geschlossen, bleibt dieser in seiner Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist und über die Schließfolgeregelung den Gangflügel freigibt. Mechanische Feststelleinheit nachrüstbar für beide Türflügel, jedoch an Rauch- u. Brandschutztüren nicht erlaubt! Für 2-flügelige Anschlagtüren.
Mit Schließergröße 2-4: max. Flügelgewicht ca. 130 kg Flügelbreiten min. 1300 mm - max. 2200 mm Standflügel mind. 540 mm für Türblattstärken ab 40 mm
Mit Schließergröße 3-6: max. Flügelgewicht ca. 180 kg Flügelbreiten min. 1300 mm - max. 2800 mm Standflügel mind. 540 mm für Türblattstärken ab 50 mm
Zuzüglich Platzbedarf für Standflügelverriegelung.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit integrierter Schließfolgeregelung | Flügelanzahl: | 2 | Komponente: | Gleitschiene BOXER ISM | Marke: | Geze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,59* | € 238,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,38* | € 239,30* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,59* | € 240,38* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 199,69* | € 244,09* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,86* | € 357,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|