Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer integriert BOXER, EN 2-4, Standard, silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Türschließer integriert BOXER, EN 2-4, Standard, silberfärbig
Produktbild zu Türschließer integriert BOXER, EN 2-4, Standard, silberfärbig
Produktbild zu Türschließer integriert BOXER, EN 2-4, Standard, silberfärbig
Skizze zu Türschließer integriert BOXER, EN 2-4, Standard, silberfärbig
Symbol zu Türschließer integriert BOXER, EN 2-4, Standard, silberfärbig
LOGO zu Türschließer integriert BOXER, EN 2-4, Standard, silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102282135
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     99728
EAN/GTIN:
     4106030997283
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
Türschließer integriert BOXER, EN 2-4, Standard, silberfärbig

  • integrierter Türschließer GEZE Boxer ohne Gleitschiene
  • für Anschlagtüren ab 40 mm Türblattstärke
  • nach EN 1154 A
  • im eingebauten Zustand einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag
  • vollständig im Türblatt eingebaut, Gleitschiene nur bei geöffneter Tür sichtbar
  • bis 130 kg Türblattgewicht
  • für linke und rechte Anschlagtüren


Weitere Informationen:
Achsenausführung:
Standard
Flügelbreite bis:
1100 mm
Größe EN:
2-4
Montageart:
verdeckt im Türblatt
Komponente:
Türschließer integriert BOXER, EN 2-4
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,90*
€ 198,88*
€ 2,95*
ab € 160,87*
€ 199,72*
4 Tage
3
€ 4,99*
ab € 168,69*
€ 204,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 153,14*
€ 209,23*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,66*
€ 278,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
129213
ab € 37,84*
Zubehör
GEZE
114141
ab € 195,03*
Zubehör
GEZE
312201257
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.