Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Türschließer TS 41, Gleitschiene GSB EN 1-4, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Türschließer TS 41, Gleitschiene GSB EN 1-4, silber
Produktbild zu ECO Türschließer TS 41, Gleitschiene GSB EN 1-4, silber
Normalmontage Bandseite
Kopfmontage Bandseite
Normalmontage Banggegenseite
Kopfmontage Bandgegenseite
LOGO zu ECO Türschließer TS 41, Gleitschiene GSB EN 1-4, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282021
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     5030011746
EAN/GTIN:
     9002730988734
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
ECO Türschließer TS 41, Gleitschiene GSB EN 1-4, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig
geprüft nach EN 1154 A , Schließkraft stufenlos einstellbar.
Endschlag und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar. Öffnungsdämpfung konstant.

Weitere Informationen:
Type:
TS 41
Richtung:
universal
Marke:
Eco
Farbe:
silber
Flügelbreite bis:
1100 mm
Größe EN:
1-4
Montageart:
für alle vier Montagearten
Ausführung:
ohne Feststellung
Flügelanzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECO
309410021
ab € 5,40*
Zubehör
ECO
5030013408
ab € 19,24*
Zubehör
ECO
5030013419
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.