Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Türschließer FTS III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Türschließer FTS III
Produktbild zu ECO Türschließer FTS III
Produktbild zu ECO Türschließer FTS III
Normalmontage Bandseite
Skizze zu ECO Türschließer FTS III
Kopfmontage Bandseite
Skizze zu ECO Türschließer FTS III
Normalmontage Bandgegenseite
Skizze zu ECO Türschließer FTS III
Kopfmontage Bandgegenseite
Skizze zu ECO Türschließer FTS III
LOGO zu ECO Türschließer FTS III
Artikel-Nr.:
     3145-102282020
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     5030064525
EAN/GTIN:
     9002730988727
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
ECO Türschließer FTS III

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Flügelanzahl:
1
Ausführung:
mit elektromech. Feststellung und Freilauffunktion
Größe EN:
EN 3-6
Marke:
Eco
Type:
FTS III
Farbe:
silber
Richtung:
universal
Montageart:
für alle vier Montagearten
Flügelbreite bis:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer eco, Freilauf, Freilauffunktion, Freilauftürschließer, mitFreilauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,45*
€ 959,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,46*
€ 941,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,44*
€ 897,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,07*
€ 866,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,38*
€ 819,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.