Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4 ohne Gestänge, dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4 ohne Gestänge, dunkelbraun
Symbol zu GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4 ohne Gestänge, dunkelbraun
LOGO zu GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4 ohne Gestänge, dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     3145-102281264
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     128886
EAN/GTIN:
     4042938288866
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer braun
GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4 ohne Gestänge, dunkelbraun

  • Schließkraft stufenlos einstellbar EN 2-4
  • Endschlag und Schließgeschwindigk einstelltbar
  • für Feuer- und Rauchschutztüren (mit Montageplatte)
(mit Feststellgestänge für Brandschutztüren nicht geeignet)

Weitere Informationen:
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Marke:
Geze
Größe EN:
EN 2-4
Type:
TS 2000 NV
Farbe:
dunkelbraun
Ausführung:
ohne Gestänge/Gleitschiene
Flügelbreite bis:
1100 mm
Schließverzögerung:
N
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.