Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf fest,rechts,Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf fest,rechts,Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf fest,rechts,Edelstahl matt
Skizze zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf fest,rechts,Edelstahl matt
Skizze zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf fest,rechts,Edelstahl matt
Skizze zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf fest,rechts,Edelstahl matt
Symbol zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf fest,rechts,Edelstahl matt
Symbol zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf fest,rechts,Edelstahl matt
LOGO zu FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf fest,rechts,Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102281067
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730872040
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FSB Wechselgarnitur 12 1021 ASL auf Rosette PZ, Knopf fest,rechts,Edelstahl matt

Hinweis: Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
FSB
Material:
Edelstahl
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Stilrichtung:
modern
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
matt
Klasse nach EN 1906:
4
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB ASL® Adaptertechnik, einseitig mit richtungsneutraler Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart A, federunterstützend, Betätigungswinkel 45°
Modell:
12 1021
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Türstärke:
wahlweise mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Lochung:
PZ
Richtung:
rechts
Ausführung 2:
Türknopf feststehend (M12 - Innengewinde)
Vierkant:
8 / 8,5 abgesetzt mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 209,01*
€ 248,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 206,37*
€ 245,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 203,79*
€ 242,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 195,70*
€ 232,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 170,38*
€ 202,75
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00801 0000
ab € 2,48*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00802 0000
ab € 2,32*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0460 00001 0000
ab € 68,99*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,72*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00803 0000
ab € 3,6344*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08501 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08502 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08503 0000
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.