| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3322002307 Herst.-Nr.: 0 05 0566 00802 0000 EAN/GTIN: 4015354780832 |
| |
|
| | |
| Zubehörset ASL® (Knopf/Griff) · DIN links/rechts · 4 Senkkopfschrauben M5 nach DIN 965 inkl. Gewindesicherung · 2 Hülsenmuttern M5x26 · 1 Gewindestift 6x8 nach DIN 916 · Wechsel-Vollstift m. Rolle 8mm · für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der FSB-Rosetten-Garnituren (rund + eckig) mit ASL®-Technik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift DIN 916, Gewindestift DIN EN ISO 4029, Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Trettraktor-Zubehör, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, iso 4029 m5x, din 916, wechselgarnitur fsb, Befestigungssets, Beschlagbefestigung, Montageset, Schraubenset, Vierkantset |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,43867* | € 4,19867* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,68* | € 4,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,80* | € 4,68* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,76* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|