Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 1144 ovale Rosette, Aluminium schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1144 ovale Rosette, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1144 ovale Rosette, Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1144 ovale Rosette, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1144 ovale Rosette, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102281044
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730871852
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
fenstergriff schwarz
FSB Fenstergriff 34 1144 ovale Rosette, Aluminium schwarz matt

  • verdeckt geschraubt
  • Befestigungsschraube vor Kopf gebohrt


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
ovale Rosette
Marke:
FSB
Befestigungszubehör:
Schrauben M5 separat zu bestellen
Vierkantstift:
7 x 24 - 38 mm
Modell:
34 1144
Oberfläche:
schwarz matt
Rosette:
32,5 x 70 x 10 mm
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Länge:
131 mm
sperrbar:
Nein
Sperre:
-
Rasterung:
90 °
Höhe:
64 mm
Richtung:
universal
Schraublochabstand:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: FSBBaukastenBroschüre, Farbtrend, Fensterdrücker, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,39*
€ 68,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,22*
€ 68,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,80*
€ 65,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,98*
€ 63,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,64*
€ 62,64
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,62*
€ 51,91
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,81*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.