Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102280883
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730870671
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur alu pz
schmalrahmen wechselgarnitur
FSB Haustürwechselgarnitur 12 1076 mit Kernziehschutz, Aluminium silber eloxiert

mit Sicherheitsrosetten 7395

Hinweis: Widerstandsklasse RC2 nur in Kombination mit Anbohrplatte (im Lieferumfang enthalten)!

Weitere Informationen:
Türstärke:
wahlweise mm
Richtung:
universal
Material:
Aluminium
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Rosette:
ø 61,5 x 12,5 (außen) / ø 55 x 7 (innen) mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Lochung:
PZ
Ausführung:
Knopf feststehend, ø 50 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
12 1076
Klasse nach EN 1906:
4
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 abgesetzt mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
FSB
Kernziehschutz:
Ja (Zylinderüberstand 6,5 mm fix)
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Objekt/Feuerschutz:
Ja
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, FSBBaukastenBroschüre, Hauseingangstür, Haustür, Haustür-Drückergarnitur, Haustür-Drückergarnitur mit Sicherheitsrosetten, Haustür-Wechselgarnitur, Haustür-Wechselgarnitur mit Sicherheitsrosetten, Haustürbeschlag, Haustürdrückergarnitur, Haustürdrückergarnitur mit Sicherheitsrosetten, Haustürgarnitur, Haustürwechselgarnitur, Haustürwechselgarnitur mit Sicherheitsrosetten, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur, Sicherheitswechselgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,23*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 150,93*
€ 179,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 149,19*
€ 177,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 144,29*
€ 171,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 141,64*
€ 168,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 120,23*
€ 143,07
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00801 0000
ab € 2,53*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00802 0000
ab € 2,44867*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00803 0000
ab € 3,62*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08501 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08502 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08503 0000
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.