Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 L, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwarz matt (RAL 9005)
schwarz matt (RAL 9005)
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000 L, RAL9005
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000 L, RAL9005
Artikel-Nr.:
     3145-102280813
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     119579
EAN/GTIN:
     4042938195799
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
GEZE Türschließer TS 5000 L, RAL9005

ohne Gleitschiene
Türschließer nach EN 1154.
Einstellbare Schließkraft Größe 2-6.
Optische Größenanzeige.
Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar.
Alle Funktionen von vorn einstellbar.
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar.
Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte).
Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
1400 mm
Marke:
Geze
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Öffnungsdämpfung:
J
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Größe EN:
2-6
Schließverzögerung:
N
Farbe:
schwarz matt (RAL 9005)
Type:
TS 5000 L, EN 2-6
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.