Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102280772 Herst.-Nr.: 27335 EAN/GTIN: 4106030273356 |
| |
|
| | |
| GEZE Türschließer TS 5000, weiß RAL 9016
ohne Gleitschiene Türschließer nach EN 1154. Einstellbare Schließkraft Größe 2-6. Optische Größenanzeige. Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar. Alle Funktionen von vorn einstellbar. Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar. Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte). Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß (RAL 9016) | Flügelbreite bis: | 1400 mm | Größe EN: | 2-6 | Montageart: | Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite | Öffnungsdämpfung: | J | Schließverzögerung: | N | Type: | TS 5000, EN 2-6 | Ausführung: | ohne Gleitschiene | Marke: | Geze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,61* | € 128,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 107,63* | € 130,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 114,05* | € 136,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 114,89* | € 136,74* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,51* | € 230,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|