Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Türschließer TS 61 G GSB, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu ECO Türschließer TS 61 G GSB, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu ECO Türschließer TS 61 G GSB, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu ECO Türschließer TS 61 G GSB, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280624
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730558364
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
ECO Türschließer TS 61 G GSB, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag stufenlos einstellbar.
Einstellbare Schließverzögerung (180 - 70°).
Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach EN 1154 A.
Mit Montagematerial und verdeckt liegender Montageplatte.
DIN-L und DIN-R verwendbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
1
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Type:
TS 61 G GSB, EN 2-5
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
3-6
Richtung:
universal
Marke:
Eco
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECO
309410021
ab € 5,40*
Zubehör
ECO
5030013408
ab € 19,24*
Zubehör
ECO
5030013419
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.