Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Türschließer TS 61 GSB, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu ECO Türschließer TS 61 GSB, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu ECO Türschließer TS 61 GSB, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu ECO Türschließer TS 61 GSB, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280616
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730558357
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
ECO Türschließer TS 61 GSB, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag stufenlos einstellbar.
Einstellbare Schließverzögerung (180 - 70°).
Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach EN 1154 A.
Mit Montagematerial und verdeckt liegender Montageplatte.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Gleitschiene höhenverstellbar +/- 2 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
1
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Type:
TS 61 GSB, EN 3-6
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
3-6
Richtung:
universal
Marke:
Eco
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECO
309410021
ab € 5,40*
Zubehör
ECO
5030013408
ab € 19,24*
Zubehör
ECO
5030013419
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.