Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Türschließer TS 31, Gleitschiene GSB EN 1-3, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Türschließer TS 31, Gleitschiene GSB EN 1-3, silber
Produktbild zu ECO Türschließer TS 31, Gleitschiene GSB EN 1-3, silber
Skizze zu ECO Türschließer TS 31, Gleitschiene GSB EN 1-3, silber
Skizze zu ECO Türschließer TS 31, Gleitschiene GSB EN 1-3, silber
Skizze zu ECO Türschließer TS 31, Gleitschiene GSB EN 1-3, silber
Skizze zu ECO Türschließer TS 31, Gleitschiene GSB EN 1-3, silber
Symbol zu ECO Türschließer TS 31, Gleitschiene GSB EN 1-3, silber
LOGO zu ECO Türschließer TS 31, Gleitschiene GSB EN 1-3, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280490
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730567373
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
ECO Türschließer TS 31, Gleitschiene GSB EN 1-3, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig
geprüft nach EN 1154 A , Schließkraft stufenlos einstellbar. Endschlag und Schließgeschwindigkeit seitlich stufenlos einstellbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Type:
TS 31
Flügelbreite bis:
950 mm
Montageart:
Türblatt- oder Kopfmontage, Bandseite oder Bandgegenseite
Richtung:
universal
Größe EN:
1-3
Flügelanzahl:
1
Marke:
Eco
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,73*
€ 168,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 139,51*
€ 166,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 132,87*
€ 158,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 128,47*
€ 152,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 110,83*
€ 131,89
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECO
309410021
ab € 5,40*
Zubehör
ECO
5030013408
ab € 19,24*
Zubehör
ECO
5030013419
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.