Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Objekt Wechselgarnitur 72 1023 AGL auf Rosette PZ, links, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Objekt Wechselgarnitur 72 1023 AGL auf Rosette PZ, links, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Objekt Wechselgarnitur 72 1023 AGL auf Rosette PZ, links, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Objekt Wechselgarnitur 72 1023 AGL auf Rosette PZ, links, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Objekt Wechselgarnitur 72 1023 AGL auf Rosette PZ, links, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Objekt Wechselgarnitur 72 1023 AGL auf Rosette PZ, links, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Objekt Wechselgarnitur 72 1023 AGL auf Rosette PZ, links, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Objekt Wechselgarnitur 72 1023 AGL auf Rosette PZ, links, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102280432
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730869385
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FSB Objekt Wechselgarnitur 72 1023 AGL auf Rosette PZ, links, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Lochung:
PZ
Rosette/Langschild:
Rosette
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Klasse nach EN 1906:
4
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Ausführung 2:
Türknopf feststehend (M12 - Innengewinde)
Stilrichtung:
Behördenform
Marke:
FSB
Richtung:
links
Vierkant:
8 / 8,5 abgesetzt mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB AGL® Ausgleichslager, einseitig mit Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart B, mit Federvorspannung und integriertem 0°-Anschlagpunkt, Betätigungswinkel 35°
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Modell:
72 1023
Türstärke:
wahlweise mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 197,97*
€ 235,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 194,69*
€ 231,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 191,36*
€ 227,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 184,95*
€ 220,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 158,86*
€ 189,04
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00801 0000
ab € 2,53*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00802 0000
ab € 2,44867*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0460 00001 0000
ab € 69,05*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 00803 0000
ab € 3,62*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08501 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08502 0000
ab € 3,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 08503 0000
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.