Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 83 Normalgestänge, EN 3-6, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Normalgestänge, EN 3-6, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Normalgestänge, EN 3-6, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Normalgestänge, EN 3-6, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Normalgestänge, EN 3-6, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Normalgestänge, EN 3-6, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Normalgestänge, EN 3-6, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280376
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546767
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
DORMAKABA Türschließer TS 83 Normalgestänge, EN 3-6, silber

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft.
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und Endschlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
EN 3-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 83 Normalgestänge
Marke:
Dormakaba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 153,36*
€ 182,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 150,92*
€ 179,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 144,78*
€ 172,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 139,93*
€ 166,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 121,19*
€ 144,22
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.