Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280300
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547405
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer brandschutztüren
DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, silber

Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft,
einstellbarer Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und
einstellbarem Endschlag. DIN-L und DIN-R verwendbar.
Geprüft nach DIN EN 1154.
(mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet)

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Größe EN:
EN 2-4
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 72
Flügelbreite bis:
1100 mm
Marke:
Dormakaba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
22002101
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.