Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, weiß (RAL 9016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
weiß
weiß
Symbol zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, weiß (RAL 9016)
LOGO zu GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, weiß (RAL 9016)
Artikel-Nr.:
     3145-102280187
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102791
EAN/GTIN:
     4042938027915
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, weiß (RAL 9016)

Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6,
Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung,
mit optischer Größenanzeige,
Standardmontage auf Türblatt/Bandseite.
(mit Feststellgestänge für Brandschutztüren nicht geeignet)

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gestänge
Farbe:
weiß (RAL 9016)
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
EN 1-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 4000
Marke:
Geze
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
€ 5,99*
ab € 56,23*
€ 69,93*
4 Tage
26
€ 4,99*
ab € 56,14*
€ 70,93*
2 Tage
26
€ 7,99*
ab € 65,75*
€ 81,66*
2 Tage
36
€ 4,95*
ab € 64,95*
€ 88,13*
Lager 3145
20
Frei Haus
ab € 154,88*
€ 182,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,51*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 53,79*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.