Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer Dictator, Gr. 2, Türbreite - 1100 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türschließer Dictator, Gr. 2, Türbreite - 1100 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Türschließer Dictator, Gr. 2, Türbreite - 1100 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu Türschließer Dictator, Gr. 2, Türbreite - 1100 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu Türschließer Dictator, Gr. 2, Türbreite - 1100 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu Türschließer Dictator, Gr. 2, Türbreite - 1100 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102280046
Hersteller:
     DICTATOR Technik
Herst.-Nr.:
     300915/1013-80N
EAN/GTIN:
     8717703540116
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer dictator
Türschließer Dictator, Gr. 2, Türbreite - 1100 mm, Stahl vernickelt

Durch den mit einer Gummirolle versehenen Abfangbügel ist ein lärmendes Zuschlagen des Flügels unmöglich, daher besonders in Krankenhäusern, sowie bei Aufzugstüren u.ä. zu empfehlen. Auch für Schiebetüren verwendbar.
Für gefälzte Türen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Türbreite bis 1100 mm, Schließkraft 80 N
Größe:
2
Material:
Stahl vernickelt
Type:
Dictator
Marke:
Dictator
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Aufzugstürschließer, Dictator, Lifttür, Schiebetürschließer, federschliesser,Lifttürbeschlag,Lifttürschließer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DICTATOR Technik
205126
ab € 33,24*
Zubehör
DICTATOR Technik
205127
ab € 33,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.