Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer Justor, Gr. FR 2, Türbreite - 1100 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türschließer Justor, Gr. FR 2, Türbreite - 1100 mm, Edelstahl
Produktbild zu Türschließer Justor, Gr. FR 2, Türbreite - 1100 mm, Edelstahl
Größe FR 2 - 3
Größe FR 1-3
LOGO zu Türschließer Justor, Gr. FR 2, Türbreite - 1100 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102280043
Hersteller:
     JUSTOR
Herst.-Nr.:
     0212.05
EAN/GTIN:
     8422536000330
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Türschließer Justor, Gr. FR 2, Türbreite - 1100 mm, Edelstahl

Durch den mit einer Gummirolle versehenen Abfangbügel ist ein lärmendes Zuschlagen des Flügels unmöglich, daher ist dieser Schließer besonders in Krankenhäusern, sowie bei Aufzugstüren u.ä. zu empfehlen. Auch für Schiebetüren verwendbar. Für gefälzte und stumpfe Türen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Türbreite bis 1100 mm, Türgewicht bis 80 kg
Größe:
FR 2
Material:
Edelstahl
Type:
Justor
Marke:
Justor
Weitere Suchbegriffe: federschliesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.